| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-415-016 Herst.-Nr.: ARC C3779 EAN/GTIN: 0026102456705 |
| |
|
| | |
| Kaffeeobertasse 0,19 l aus Opalglas Form Brush - Green / Grün von Arcoroc Hervorragend geeignet für die Einteilung von Guppen in KiTa's, Wohngruppen und der Gemeinschaftsverpflegung. - sehr robust - erhältlich in 8 verschiedene Farben - Gehärtetes Glas mit 100% porenfreier Oberfläche für die einfache Reinigung
Weitere Informationen: | | Material: | Opalglas | Farbe: | grün | Gewicht: | 0.20 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | glänzend | Volumen: | 0.19 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 3,87* | € 5,13* | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,84* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|