| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-411-051 Herst.-Nr.: 170/200 EAN/GTIN: 4003625017015 |
| |
|
| | |
| Eiseimer doppelwandig, vierteilig, ganz aus Edelstahl 18/10, seidenmatt poliert, mit Deckel, perforiertem Einsatz und Eiszange, schwere Qualität Volumen: 2 l, Durchmesser: 15,5 cm, Höhe: 21,5 cm
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl 18/10 | Durchmesser: | 15.50 cm | Gewicht: | 1.08 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 44,36* | € 59,05* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 44,74* | € 59,61* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 47,89* | € 63,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|