Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leonardo Krug ROCK, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 242 mm, Durchmesser: 141 mm. Schön


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leonardo Krug ROCK, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 242 mm, Durchmesser: 141 mm. Schön
Leonardo Krug ROCK, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 242 mm, Durchmesser: 141 mm. Schön
Artikel-Nr.:
     2813-410-804
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     012996
EAN/GTIN:
     4002541129963
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug

Leonardo Krug ROCK, Inhalt: 1,1 Liter, Höhe: 242 mm, Durchmesser: 141 mm.
Schön für Garten und Terrasse - praktisch für Eistee, gekühlte Säfte oder Wasser.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
13 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
24 cm
Durchmesser:
14 cm
Gewicht:
1.74 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Volumen:
1.10 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,87*
€ 12,58*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,92*
€ 12,64*
3 Tage
500
€ 3,90*
ab € 13,02*
€ 17,66*
4 Tage
40
€ 5,80*
ab € 15,95*
€ 21,44*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leonardo
013381
ab € 1,46*
Ähnlich
Leonardo
013384
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.