| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-410-372 Herst.-Nr.: ARC J5926 EAN/GTIN: 4250447503947 |
| |
|
| | |
| Longdrinkglas GRANITY Inhalt 0,65 l Höhe 180 mm - Durchmesser 96 mm Mit Füllstrich 0,5 l stapelbar, für Heißgetränke geeignet.
Weitere Informationen: | | Material: | Glas | Farbe: | durchsichtig / transparent | Gewicht: | 0.67 kg | Form: | rund | spülmaschinengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja | Oberfläche: | transparent | geeicht, Füllstrich: | Ja | Volumen: | 0.65 Liter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,58* | € 6,34* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,20* | ab € 28,38* | € 37,94004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 38,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|