Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUTTERDOSE mit Deckel klar aus Hartglas Länge 170 mm - Breite 105 mm - Höhe 74


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BUTTERDOSE mit Deckel klar aus Hartglas Länge 170 mm - Breite 105 mm - Höhe 74
BUTTERDOSE mit Deckel klar aus Hartglas Länge 170 mm - Breite 105 mm - Höhe 74
Artikel-Nr.:
     2813-410-363
Hersteller:
     Luminarc
Herst.-Nr.:
     ARC 73115
EAN/GTIN:
     0026102710029
Suchbegriffe:
Butter-Dose
Butterdose
Buttertopf
Margarinedose

BUTTERDOSE mit Deckel klar aus Hartglas Länge 170 mm - Breite 105 mm - Höhe 74 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0.62 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,06*
€ 9,34*
18 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 7,69*
€ 10,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.