Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas CAMPUS, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, Durchmesser: 64 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas CAMPUS, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, Durchmesser: 64 mm,
Becherglas CAMPUS, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, Durchmesser: 64 mm,
Becherglas CAMPUS, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, Durchmesser: 64 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-112
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC V6500
EAN/GTIN:
     0026102298060

Becherglas CAMPUS, Inhalt: 0,22 Liter, Höhe: 97 mm, Durchmesser: 64 mm, stapelbar

Weitere Informationen:
Material:
Gehärtetes Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.16 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,58*
€ 2,16*
Lager 2813
800
6
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,18*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 13,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.