Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becherglas MATADOR, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 106 mm, Durchmesser: 68 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becherglas MATADOR, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 106 mm, Durchmesser: 68 mm,
Becherglas MATADOR, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 106 mm, Durchmesser: 68 mm,
Becherglas MATADOR, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 106 mm, Durchmesser: 68 mm,
Becherglas MATADOR, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 106 mm, Durchmesser: 68 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-410-033
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     701080
EAN/GTIN:
     5901574992454

Becherglas MATADOR, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 106 mm, Durchmesser: 68 mm, Füllstrich bei 0,25 Liter.
Preiswert, sehr beliebt und universell einsetzbar.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
0.14 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
geeicht, Füllstrich:
Ja
Volumen:
0.29 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
800
12
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,04*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 1,76*
€ 2,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 24,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
ARC N5812
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.