Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saftkrug ARC, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 202 mm, Durchmesser: 126 mm, Nicht für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saftkrug ARC, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 202 mm, Durchmesser: 126 mm, Nicht für
Saftkrug ARC, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 202 mm, Durchmesser: 126 mm, Nicht für
Saftkrug ARC, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 202 mm, Durchmesser: 126 mm, Nicht für
Saftkrug ARC, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 202 mm, Durchmesser: 126 mm, Nicht für
Artikel-Nr.:
     2813-410-018
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC E7255
EAN/GTIN:
     0883314112429
Suchbegriffe:
Glas-Krug
Glaskrug
Deko Krug
Krug
Saftkrug ARC, Inhalt: 1,0 Liter, Höhe: 202 mm, Durchmesser: 126 mm, Nicht für Heißgetränke geeignet.
aus transparentem und gehärtetem Glas.

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
20.20 cm
Durchmesser:
12.60 cm
Gewicht:
0.66 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Volumen:
1.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
SM 10
ab € 2,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.