Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WACA Desserteller BISTRO in weiß-blau, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WACA Desserteller BISTRO in weiß-blau, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt
WACA Desserteller BISTRO in weiß-blau, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt
WACA Desserteller BISTRO in weiß-blau, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm. Bunt
Artikel-Nr.:
     2813-408-178
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1924-222
EAN/GTIN:
     4009085041768
Suchbegriffe:
Dessertteller
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
dessertteller
WACA Desserteller BISTRO in weiß-blau, aus Melamin. Durchmesser: 19,5 cm.
Bunt und fröhlich, aus hochwertigem Melamin.
Die Farben sorgen gerade bei den kleinen Gästen für gute Laune.
Platzsparend stapelbar. Unzerbrechlich- besonders robust, geruchs- und geschmacksneutral, sehr oberflächenhart (gegen Kratzer etc.) und spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
blau
Durchmesser:
19.50 cm
Gewicht:
0.12 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
80
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,81*
€ 6,51*
24 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 30,46*
€ 40,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 32,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1938-222
ab € 4,065*
Sonstiges
WACA-Kunststoffwarenfabrik
1928-223
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.