Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waca Saftkanne FUN aus Polypropylen in rot, mit weißem Deckel. Höhe: 14,5 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waca Saftkanne FUN aus Polypropylen in rot, mit weißem Deckel. Höhe: 14,5 cm,
Waca Saftkanne FUN aus Polypropylen in rot, mit weißem Deckel. Höhe: 14,5 cm,
Waca Saftkanne FUN aus Polypropylen in rot, mit weißem Deckel. Höhe: 14,5 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-408-033
Hersteller:
     WACA-Kunststoffwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     1069-730
EAN/GTIN:
     4009085265836
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Saft-Krug

Waca Saftkanne FUN aus Polypropylen in rot, mit weißem Deckel. Höhe: 14,5 cm, Durchmesser: 12 cm.
Unzerbrechlich, geruchs- und geschmacksneutral.
Hitzebeständig bis 100 Grad, Kältebeständig bis -30 Grad.




Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
12 cm
Gewicht:
0.19 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glatt
Volumen:
1.00 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,79*
€ 12,71*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,88*
€ 12,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.