Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KeyCoon Firemat Brandschutzunterlage schwarz Edition 60x70cm Die Brandschutz-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeyCoon Firemat Brandschutzunterlage schwarz Edition 60x70cm Die Brandschutz-
KeyCoon Firemat Brandschutzunterlage schwarz Edition 60x70cm Die Brandschutz-
KeyCoon Firemat Brandschutzunterlage schwarz Edition 60x70cm Die Brandschutz-
KeyCoon Firemat Brandschutzunterlage schwarz Edition 60x70cm Die Brandschutz-
KeyCoon Firemat Brandschutzunterlage schwarz Edition 60x70cm Die Brandschutz-
Artikel-Nr.:
     2813-407-520
Hersteller:
     Keycoon
Herst.-Nr.:
     103626 schwarz
EAN/GTIN:
     4260379729063
Suchbegriffe:
Brandschutzunterlage Gastronomie
Hitzschutzunterlage Gastronomie
KeyCoon Firemat Brandschutzunterlage schwarz Edition 60x70cm
Die Brandschutz- und Sicherheitsunterlage ist Bescheinigt nach DIN EN ISO 11925-2 , (Hitzebeständig bis 300 Grad)
- Kaffeemaschinen Unterlage
- Induktionskochfeld
- Wandspritzschutz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
60.00 cm
Breite:
70.00 cm
Höhe:
0.20 cm
Gewicht:
0.13 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 76,88*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,35*
€ 68,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.