Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Das BinBin mit flammhemmendem Deckel 120 Liter, Farbe: Schwarz Robuster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Das BinBin mit flammhemmendem Deckel 120 Liter, Farbe: Schwarz Robuster
Das BinBin mit flammhemmendem Deckel 120 Liter, Farbe: Schwarz Robuster
Artikel-Nr.:
     2813-407-2956
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     26352893
EAN/GTIN:
     8719326352893
Das BinBin mit flammhemmendem Deckel 120 Liter, Farbe: Schwarz Robuster Abfallbehälter aus Stahl in Form einer Öltrommel mit
selbstlöschendem Deckel. Ein markanter Auftritt an jedem Standort. Die Ölfässer sind für alle Arten von Abfällen geeignet und können daher auch zur Abfalltrennung verwendet werden. Stellen Sie sie in einer Reihe oder in einer Gruppe für eine spezielle Abfalltrennstation zusammen. Können auch mit verschiedenen Werbetexten personalisiert werden. Standard in schwarz, andere Farben auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
49.00 cm
Breite:
49.00 cm
Höhe:
85.00 cm
Gewicht:
9.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
8
Frei Haus
ab € 121,41*
€ 150,69*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 124,71*
€ 153,42*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,29*
€ 170,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,05*
€ 169,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,41*
€ 144,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.