Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easytech Abfalltrennbehälter 40 Liter, Farbe: Grau, Blau Stapelbarer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Easytech Abfalltrennbehälter 40 Liter, Farbe: Grau, Blau Stapelbarer
Easytech Abfalltrennbehälter 40 Liter, Farbe: Grau, Blau Stapelbarer
Artikel-Nr.:
     2813-407-2693
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31188017
EAN/GTIN:
     8713631188017
Easytech Abfalltrennbehälter 40 Liter, Farbe: Grau, Blau Stapelbarer Kunststoffabfallbehälter für den Innenbereich. Ausgestattet mit einer
großen Klappenöffnung an der Vorderseite für eine einfache Zugänglichkeit. Der Deckel kann zum Einlegen größerer Abfälle oder zum Entleeren des Behälters auch ganz geöffnet werden. Der Griff ermöglicht einen einfachen Transport und kann als Verriegelungsmechanismus verwendet werden. Erhältlich mit verschiedenen Farbdeckeln. Ideal zur Mülltrennung.

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Länge:
97.60 cm
Breite:
40.00 cm
Höhe:
48.30 cm
Gewicht:
2.31 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 26,10*
€ 37,65*
6 Tage
23
€ 4,95*
ab € 28,16*
€ 38,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.