Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container 770 Liter flachem Deckel, Farbe: Grau Kunststoff Container


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Container 770 Liter flachem Deckel, Farbe: Grau Kunststoff Container
Container 770 Liter flachem Deckel, Farbe: Grau Kunststoff Container
Artikel-Nr.:
     2813-407-2307
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     31036462
EAN/GTIN:
     8713631036462
Container 770 Liter flachem Deckel, Farbe: Grau Kunststoff Container ausgestattet mit flachem Deckel und vier Rollen.


Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
77.60 cm
Breite:
137.30 cm
Höhe:
136.50 cm
Gewicht:
30.50 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
10
Frei Haus
ab € 371,06*
€ 454,43*
1 Tag
10
€ 5,00*
ab € 372,40*
€ 454,43*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 381,06*
€ 463,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,43*
€ 540,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,17*
€ 532,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,56*
€ 531,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,94*
€ 515,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,18*
€ 492,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,06*
€ 441,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.