Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küchenutensilien-Set / Stahl matt / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Küchenutensilien-Set / Stahl matt / Brabantia
Küchenutensilien-Set / Stahl matt / Brabantia
Küchenutensilien-Set / Stahl matt / Brabantia
Küchenutensilien-Set / Stahl matt / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1727
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     260148
EAN/GTIN:
     8710755260148
Küchenutensilien-Set / Stahl matt / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
8.30 cm
Breite:
11.80 cm
Höhe:
37.30 cm
Gewicht:
0.66 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,75*
€ 55,63*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 42,67*
€ 56,33*
€ 6,95*
ab € 46,51*
€ 60,78*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.