Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung inkl. Standhahn 1/2'' mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B.PRO HW-K (ArtNr:575146)
B.PRO HW-K (ArtNr:575146)
Artikel-Nr.:
     2813-406-3039
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     575146
EAN/GTIN:
     4048866248156
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
blanco waschbecken

Handwaschbecken mit 3-seitiger Beckenverkleidung inkl. Standhahn 1/2'' mit mechanischer Kniebedienung / HW-K B.PRO

Weitere Informationen:
Länge:
55 cm
Breite:
45 cm
Höhe:
33 cm
Volumen:
2110.00 Liter
Weitere Suchbegriffe: waschbecken
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 794,79*
€ 941,59*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,15*
€ 950,53*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 941,59*
€ 1.120,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,43*
€ 1.107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,56*
€ 1.049,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 847,60*
€ 1.008,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 794,79*
€ 945,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.