Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Korb aus Stahldraht, kunststoffbesch., Maschenweite: 35 x 25 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO Korb aus Stahldraht, kunststoffbesch., Maschenweite: 35 x 25 mm,
BLANCO Korb aus Stahldraht, kunststoffbesch., Maschenweite: 35 x 25 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-406-2512
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     296285
EAN/GTIN:
     4020684115582

BLANCO Korb aus Stahldraht, kunststoffbesch., Maschenweite: 35 x 25 mm, Maschendraht: ø 2,5 mm, Rahmendraht: ø 6 mm, Farbe: grau, f. Modelle: CHV
53/53, CE 53/53, CEK 53/53, CCE 53/53, CE-UK 53/53

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Breite:
53 cm
Höhe:
12 cm
Gewicht:
2.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,25*
€ 83,74*
5 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 66,90*
€ 84,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.