Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell 22799 mit TPE-Bereifung Für Flachpaletten und Gitterboxen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Paletten-Fahrgestell 22799 mit TPE-Bereifung Für Flachpaletten und Gitterboxen.
Paletten-Fahrgestell 22799 mit TPE-Bereifung Für Flachpaletten und Gitterboxen.
Artikel-Nr.:
     2813-406-1330
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     22799
EAN/GTIN:
     4017976227993
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell
Paletten-Fahrgestell 22799 mit TPE-Bereifung
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Standard-Beräderung für mittlere Belastungen. Geräuscharmer Lauf. - Tragkraft: 750 kg - Ladefläche: 810 x 610 L x B mm - Bereifung: TPE 200 x 40 mm - Etagenhöhen bzw. Ladehöhe: 282 mm - Höhe: 282 mm

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Höhe:
28.20 cm
Gewicht:
30.00 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,05*
€ 180,46*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,52*
€ 181,30*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 146,59*
€ 183,20*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,44*
€ 185,60*
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,92*
€ 213,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,40*
€ 253,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,91*
€ 252,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,92*
€ 212,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
22919
ab € 94,57*
Zubehör
Fetra
22899
ab € 90,17*
Zubehör
Fetra
22909
ab € 92,16*
Zubehör
Fetra
22892
ab € 136,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.