Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidebrett FINE CUT aus PE-Kunstoff, grün spülmaschinengeeignet Maße 24 x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidebrett FINE CUT aus PE-Kunstoff, grün spülmaschinengeeignet Maße 24 x 15
Schneidebrett FINE CUT aus PE-Kunstoff, grün spülmaschinengeeignet Maße 24 x 15
Schneidebrett FINE CUT aus PE-Kunstoff, grün spülmaschinengeeignet Maße 24 x 15
Artikel-Nr.:
     2813-405-367
Hersteller:
     Kesper
Herst.-Nr.:
     30461
EAN/GTIN:
     4000270304613
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidebrett FINE CUT aus PE-Kunstoff, grün spülmaschinengeeignet
Maße 24 x 15 x 0,4 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Farbe:
grün
Länge:
24 cm
Breite:
15 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.15 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
59
€ 4,95*
ab € 1,18*
€ 2,45*
3 Tage
304
€ 9,90*
ab € 1,30*
€ 2,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kesper
30460
ab € 1,21*
Sonstiges
Kesper
30463
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.