Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 22,6 x 16,7 x 9,9 cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 22,6 x 16,7 x 9,9 cm,
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 22,6 x 16,7 x 9,9 cm,
Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 22,6 x 16,7 x 9,9 cm,
Artikel-Nr.:
     2813-405-348
Hersteller:
     Emsa
Herst.-Nr.:
     508544
EAN/GTIN:
     4009049303147
Suchbegriffe:
Frischhalte-Box
Frischhalte-Dose
Frischhaltebox
Frischhaltedose

Emsa CLIP & CLOSE Frischhaltedose, rechteckig, Maße: 22,6 x 16,7 x 9,9 cm, Inhalt: 2,3 Liter, Material: Kunststoff, mit Soft-Touch-Clips
Keine Gerüche im Kühlschrank, beste Hygiene, sicherer Transport ohne Auslaufen.
Alle Teile sind spülmaschinen-, mikrowellen- und gefriergeeignet.
Material ist sehr resistent gegen Gerüche und Verfärbungen.
BFA frei und für Babynahrung zertifiziert.
Qualität und Design made in Germany.

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Länge:
23 cm
Breite:
17 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.32 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,69*
Lager 2813
26
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,49*
4 Tage
331
1
€ 5,80*
ab € 5,36*
€ 8,31*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,17*
€ 8,46*
1
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 8,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emsa
508535
ab € 1,89*
Ähnlich
Emsa
508536
ab € 2,62*
Ähnlich
Emsa
508537
ab € 3,72*
Ähnlich
Emsa
508538
ab € 2,33*
Ähnlich
Emsa
508539
ab € 2,58*
Ähnlich
Emsa
508540
ab € 3,05*
Ähnlich
Emsa
508541
ab € 3,01*
Ähnlich
Emsa
508542
ab € 3,57*
Ähnlich
Emsa
508543
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.