Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett, mit Saftrille. Material: Polyethylen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidbrett, mit Saftrille. Material: Polyethylen.
Schneidbrett, mit Saftrille. Material: Polyethylen.
Artikel-Nr.:
     2813-405-196
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1831600
EAN/GTIN:
     4044925013826
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen

Schneidbrett, mit Saftrille. Material: Polyethylen.

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
4.25 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,19*
€ 37,64*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 29,09*
€ 38,58*
12 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 32,67*
€ 43,00*
5 Tage
97
Frei Haus
ab € 33,43*
€ 43,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,69*
€ 46,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.