|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-403-8825 Herst.-Nr.: EU0026-DK-EU EAN/GTIN: 4260497844372 |
|
|
|  |  |
 | Eurolux Vollglasdeckel, eckig 26 x 26 cm, inkl, Deckelknopf - Eurolux Vollglasdeckel - Inkl. Deckelknopf - 26 x 26 cm - Bis 240 °C hitzebeständig - KEIN Vor-Ort Service
Sicherheits- und Warnhinweise
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden. - Glasdeckel vor der ersten Nutzung gründlich reinigen, um Produktionsrückstände zu entfernen. - Nur für die Nutzung mit kompatiblen Pfannen, Töpfen und Brätern verwenden. - Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder scheuernden Mittel verwenden. - Deckel nicht fallen lassen oder stoßen, da Bruchgefahr besteht. - Kinder und unbefugte Personen vom Deckel fernhalten, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden. - Bei sichtbaren Schäden oder Rissen den Glasdeckel nicht verwenden und ersetzen.
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 2.60 cm | Gewicht: | 1.15 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |