Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Unro Dosierdispenser system Modell UNRO-SET - Material: (Behälter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Unro Dosierdispenser system Modell UNRO-SET - Material: (Behälter)
SARO Unro Dosierdispenser system Modell UNRO-SET - Material: (Behälter)
SARO Unro Dosierdispenser system Modell UNRO-SET - Material: (Behälter)
SARO Unro Dosierdispenser system Modell UNRO-SET - Material: (Behälter)
SARO Unro Dosierdispenser system Modell UNRO-SET - Material: (Behälter)
Artikel-Nr.:
     2813-403-8683
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     16-2245
EAN/GTIN:
     4017337070268
SARO Unro Dosierdispenser system Modell UNRO-SET
- Material: (Behälter) Polypropylen; (Deckel) Kunststoff, schwarz; Metallbügel
- Für Dressings, Soßen, Toppings, Mayonaise, Senf usw.
- Behälter für ca. 5 kg Befüllung, mit Dosierpumpe (2-teilig)
- Dosiermenge: Abhängig von der jeweiligen Konsistenz der Sauce
- Mit praktischem Bügel zum Anhängen an dem Tischständer UNRO-TS (16-2250) Tischständer
- Maße: B 550 x T 410 x H 210 mm
- Gewicht (netto/brutto): 2,9 / 3,3 kg
- KEIN Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Vor der Verwendung den Dosierdispenser und die Behälter auf sichtbare Schäden prüfen, bei Beschädigungen nicht verwenden.
- Nur für die Dosierung von Lebensmitteln oder zugelassenen Substanzen geeignet.
- Sicherstellen, dass der Dispenser stabil und gemäß den Montageanweisungen angebracht ist.
- Reinigung nur mit mildem Reinigungsmittel und einem weichen Tuch durchführen.
- Keine abrasiven oder scharfen Reinigungsmittel verwenden, um Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Dosierung vor der Verwendung einstellen und auf korrekte Funktion prüfen.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.

Weitere Informationen:
Breite:
55.00 cm
Höhe:
21.00 cm
Gewicht:
2.90 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 97,04*
€ 120,40*
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,50*
€ 127,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,75*
€ 136,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,04*
€ 115,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.