Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Gas-Fritteuse 8+8 L Tischmodell GF66 - Material: (Gehäuse) Edelstahl AISI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Gas-Fritteuse 8+8 L Tischmodell GF66 - Material: (Gehäuse) Edelstahl AISI
SARO Gas-Fritteuse 8+8 L Tischmodell GF66 - Material: (Gehäuse) Edelstahl AISI
Artikel-Nr.:
     2813-403-8651
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     504-1215
EAN/GTIN:
     4017337067817
Suchbegriffe:
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Tischfriteuse
Tischfritteuse
SARO Gas-Fritteuse 8+8 L Tischmodell GF66
- Material: (Gehäuse) Edelstahl AISI 304
- Hochleistungbrenner 7,4 kW aus Gusseisen pro Seite
- Becken mit Kältezone
- Inkl. 1 Korb pro Becken
- Mit Ablasshahn für einfachen Ölwechsel
- Stufenlose Temperatureinstellung von 90 °C bis 190 °C
- Sicherheitsventil und Thermoelement
- Kippbare Heizelemente für leichte Reinigung
- Voreingestellt auf Erdgas H, Propangasdüsen liegen bei
- Verbindungsfähige Konstruktion (Stege optional erhältlich)
- Maße: B 600 x T 600 x H 270 / 460 mm (inkl. Kamin)
- Korb: 2 x B 225 x T280 x H 115 mm
- Inhalt: 8 + 8 Liter
- Gewicht (netto/brutto): 44 / 47 kg
- Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Sicherstellen, dass die Gaszufuhr korrekt angeschlossen und auf Dichtheit geprüft ist.
- Vor der ersten Nutzung alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien entfernen sowie die Frittierwanne gründlich reinigen.
- Das Gerät nur mit der vorgesehenen Ölmenge betreiben; niemals ohne oder mit zu wenig Öl einschalten.
- Während des Betriebs können Oberflächen und Heizelemente sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Bei Gasgeruch sofort die Gaszufuhr schließen, den Raum gut lüften und offene Flammen sowie Funken vermeiden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen, um Schäden an Gasleitungen oder Zündmechanismen zu vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven oder säurehaltigen Mittel verwenden.
- Bei sichtbaren Schäden, ungewöhnlichen Geräuschen oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und qualifiziertes Fachpersonal kontaktieren.
- Kinder und unbefugte Personen dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt nutzen.
- Das Gerät ist ausschließlich für die Zubereitung von Lebensmitteln vorgesehen; jede andere Nutzung kann Schäden verursachen.
- Regelmäßige Wartung der Gasleitungen und Zündsysteme durch qualifiziertes Fachpersonal wird empfohlen.
- Nach einem längeren Stillstand oder bei Erstbenutzung die Funktionsweise des Geräts gemäß den Anweisungen überprüfen lassen.
- Bei längerem Nichtgebrauch Gas- und Stromversorgung abschalten und das Gerät reinigen und trocknen.

Weitere Informationen:
Breite:
60.00 cm
Gewicht:
35.00 kg
Weitere Suchbegriffe: tischfriteuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.854,65*
€ 2.110,64*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.941,72*
€ 2.196,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.110,64*
€ 2.511,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.086,37*
€ 2.482,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.974,38*
€ 2.349,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,42*
€ 2.276,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.854,65*
€ 2.207,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.