Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Elektrogrillplatte gerillt Tischmodell EFT66R - Material: (Gehäuse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Elektrogrillplatte gerillt Tischmodell EFT66R - Material: (Gehäuse,
SARO Elektrogrillplatte gerillt Tischmodell EFT66R - Material: (Gehäuse,
Artikel-Nr.:
     2813-403-8590
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     504-1115
EAN/GTIN:
     4017337067701
Suchbegriffe:
Bratplatte
Griddleplatte
Grillplatte
bratplatte
SARO Elektrogrillplatte gerillt Tischmodell EFT66R
- Material: (Gehäuse, Fettauffangbehälter) Edelstahl AISI 304
- Bratplatte: gerillt, B 600 x T 510 mm
- Ummantelte Heizelemente für gleichmäßige Wärmeverteilung
- Spritzschutz optional bestellbar
- Sicherheitsthermostat
- Herausnehmbarer Fettauffangbehälter
- Verbindungsfähige Konstruktion (Stege optional erhältlich)
- Außen: B 600 x T 600 x H 270 / 460 mm (inkl. Kamin)
- Temperaturbereich: bis max. +300 °C
- Anschluss: 400 V - 50/60 Hz - 7,5 kW
- Gewicht (netto/brutto): 55 / 58 kg
- KEIN Vor-Ort Service

Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- Gerät vor der ersten Benutzung gründlich reinigen und auf sichtbare Schäden prüfen. Bei Schäden nicht verwenden.
- Sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen, ebenen und hitzebeständigen Fläche aufgestellt wird.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Kontakt vermeiden.
- Reinigung nur mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel durchführen; keine abrasiven Mittel verwenden.
- Herausnehmbaren Fettauffangbehälter regelmäßig leeren und reinigen, um Fettansammlungen zu vermeiden.
- Gerät niemals mit Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger reinigen.
- Edelstahl-Spritzschutz regelmäßig reinigen, um Fett- und Speisereste zu entfernen.
- Gerät nach jedem Gebrauch vollständig abkühlen lassen und vom Stromnetz trennen, bevor es gereinigt wird.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten, um Fehlbedienungen und Verletzungen zu vermeiden.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und Fachpersonal kontaktieren.

Weitere Informationen:
Breite:
60.00 cm
Gewicht:
55.00 kg
Leistungsaufnahme:
7500 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,46*
€ 1.253,12*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.128,02*
€ 1.261,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.253,12*
€ 1.491,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.229,81*
€ 1.463,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.162,68*
€ 1.383,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.140,30*
€ 1.356,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,46*
€ 1.335,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.