Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiefkühlrschrank mit Glastüren,Modell GTK 930 PRO, Breite 1253mm, Tiefe 760mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlrschrank mit Glastüren,Modell GTK 930 PRO, Breite 1253mm, Tiefe 760mm,
Tiefkühlrschrank mit Glastüren,Modell GTK 930 PRO, Breite 1253mm, Tiefe 760mm,
Artikel-Nr.:
     2813-403-3101
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     453-1124
EAN/GTIN:
     4017337067275

Tiefkühlrschrank mit Glastüren,Modell GTK 930 PRO, Breite 1253mm, Tiefe 760mm, Höhe 2003mm, Farbe Schwarz
- Material: (Gehäuse) Stahl einbrennlackiert, schwarz; (Innenraum, Glastürrahmen, Frontblende) Aluminium, schwarz lackiert; (Türgriff) Aluminium

- 2 Türen selbstschließend, dreifachverglast, mit Heizfolie gegen Glasbeschlagung

- 10 höhenverstellbare Roste mit Preisleisten

- 2x LED-Innenbeleuchtung (vertikal), separat schaltbar

- Digitale Temperaturkontrolle

- Isolation: 60 mm

- Umluftkühlung

- Automatische Abtauung

- Temperaturbereich: -15 / -18 °C
- Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1,205 kW

- Roste (verstärktes Drahtgeflecht): 10x B 551 x T 470 mm

- Schalldruckpegel: ca. 65 dB

- Inhalt (brutto/netto): 1006 / 702 Liter

- Innenmaße: B 1133 x T 580 x H 1538 mm

- Außenmaße: B 1253 x T 760 x H 2003 mm

- 4 Räder

- Gewicht (netto/brutto): 240 / 270 kg

- Kältemittel: R290, doppelter Kältekreislauf

- Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A bis G)"


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
schwarz
Länge:
125 cm
Breite:
76 cm
Höhe:
200 cm
Gewicht:
240.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Volumen:
702.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.848,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.144,83*
€ 3.742,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.109,40*
€ 3.700,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.964,94*
€ 3.528,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.897,56*
€ 3.448,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.848,61*
€ 3.389,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.