Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Schrägdach, 2000x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Schrägdach, 2000x700, Ansicht vorne
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Schrägdach, 2000x700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     2813-403-2876
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8185
EAN/GTIN:
     4017337061617
Sicherheitsdatenblatt

SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Schrägdach, 2000x700 mm Made in Europe - Hergestellt aus AISI 430 - 2 Schiebetüren -
- Optional mit Schloss - Drei verstellbare Regale, verstärkt über eine Länge von 1100 mm oder mehr - Verstellbare Füße aus Edelstahl - mit Schrägdach - Abm.: B 2000 x T 700 x H 2140 mm - Gewicht: 165 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
200 cm
Höhe:
214 cm
Gewicht:
120.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.331,90*
€ 1.527,80*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.440,88*
€ 1.646,69*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,80*
€ 1.818,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.504,62*
€ 1.790,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.423,91*
€ 1.694,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.376,75*
€ 1.638,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.331,90*
€ 1.584,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.