Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Schrägdach, 1600x700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Schrägdach, 1600x700, Ansicht vorne
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Schrägdach, 1600x700, Ansicht vorne
Artikel-Nr.:
     2813-403-2852
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-8175
EAN/GTIN:
     4017337061594
Sicherheitsdatenblatt
SARO Edelstahl-Lagerschrank mit Schiebetüren AISI 430, Schrägdach, 1600x700 mm Made in Europe - Hergestellt aus AISI 430 - 2 Schiebetüren -
- Optional mit Schloss - Drei verstellbare Regale, verstärkt über eine Länge von 1100 mm oder mehr - Verstellbare Füße aus Edelstahl - mit Schrägdach - Abm.: B 1600 x T 700 x H 2140 mm - Gewicht: 137 kg

Weitere Informationen:
Länge:
70.00 cm
Breite:
160.00 cm
Höhe:
214.00 cm
Gewicht:
101.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.146,36*
€ 1.279,92*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.234,30*
€ 1.381,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,92*
€ 1.523,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.272,82*
€ 1.514,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.219,19*
€ 1.450,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,69*
€ 1.409,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,36*
€ 1.364,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.