Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Neutralelement Modell LQ / ENN2BA Made in Europe - hochwertiges Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Neutralelement Modell LQ / ENN2BA Made in Europe - hochwertiges Edelstahl
SARO Neutralelement Modell LQ / ENN2BA Made in Europe - hochwertiges Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-403-2777
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     423-8920
EAN/GTIN:
     4017337063291
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie-Neutralelement
Gastronomie-Unterbau

SARO Neutralelement Modell LQ / ENN2BA Made in Europe - hochwertiges Edelstahl AISI304 - offener Unterbau - höhenverstellbare Füße - robust
robust und stabil - Arbeitsfläche und Staurraum in Einem - Abm.: B 400 x T 900 x H 850 mm - Gewicht: 25/30 kg (n/b)

Weitere Informationen:
Länge:
90 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
25.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,19*
€ 855,29*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,56*
€ 906,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,29*
€ 1.017,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,62*
€ 1.011,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,08*
€ 961,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,80*
€ 922,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 725,19*
€ 862,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.