Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Präsentierwagen Modell PW1261 Made in Europe - Material: Aluminium -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Präsentierwagen Modell PW1261 Made in Europe - Material: Aluminium -
SARO Präsentierwagen Modell PW1261 Made in Europe - Material: Aluminium -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2695
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     480-3035
EAN/GTIN:
     4017337057801
Sicherheitsdatenblatt

SARO Präsentierwagen Modell PW1261 Made in Europe - Material: Aluminium - Traglast: bis max 100 kg / Boden - Präsentierwagen auf Rädern mit
mit schrägen Böden - Dient der Aufbewahrung und Präsentation jeder Art von Produkten, bspw. Obstkisten, Weinkisten, Brotkörbe..etc - Alle 4 Räder sind gebremst - Bei voller Belastung immer noch sehr manövrierfähig - Dieser Wagen ist in 4 Breiten erhältlich - Flatpack - Abm.: B 1261 x T 600 x H 1850 mm - Gewicht: 33 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
126 cm
Höhe:
185 cm
Gewicht:
34.00 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 562,53*
€ 657,00*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,71*
€ 670,25*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,00*
€ 781,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,46*
€ 771,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,17*
€ 742,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,34*
€ 716,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,53*
€ 669,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.