Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Mobiler Arbeitstisch 1000x600x850mm AISI304 Made in Europe - Hergestellt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Mobiler Arbeitstisch 1000x600x850mm AISI304 Made in Europe - Hergestellt
SARO Mobiler Arbeitstisch 1000x600x850mm AISI304 Made in Europe - Hergestellt
Artikel-Nr.:
     2813-403-2613
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     700-7680
EAN/GTIN:
     4017337060795
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
edelstahl arbeitstisch 1000x600mm

SARO Mobiler Arbeitstisch 1000x600x850mm AISI304 Made in Europe - Hergestellt aus AISI304 Edelstahl, Dicke 18 mm - Beine aus 40 × 40 mm
Vierkantrohr - Niedrige Stange und zentraler Querträger (Höhe 200 mm) - 100 mm Rollen mit verzinktem Gabelkopf, davon zwei mit Bremsen - 1 Ebene - B 1000 x T 600 x H 850 mm - Gewicht: 35,1 kg

Weitere Informationen:
Länge:
60 cm
Breite:
100 cm
Höhe:
85 cm
Gewicht:
19.10 kg
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch edelstahl, arbeitstisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 364,55*
€ 441,69*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,49*
€ 442,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,91*
€ 523,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,00*
€ 508,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,53*
€ 487,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,55*
€ 433,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.