Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Backbarcooler mit 3 Türen, Modell FGB 351-206 A PO Made in Europe -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Backbarcooler mit 3 Türen, Modell FGB 351-206 A PO Made in Europe -
SARO Backbarcooler mit 3 Türen, Modell FGB 351-206 A PO Made in Europe -
SARO Backbarcooler mit 3 Türen, Modell FGB 351-206 A PO Made in Europe -
Artikel-Nr.:
     2813-403-2318
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     486-2020
EAN/GTIN:
     4017337058419
Sicherheitsdatenblatt

SARO Backbarcooler mit 3 Türen, Modell FGB 351-206 A PO Made in Europe - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl - 3 Türen,
selbstschließend - Kapazität Flaschen 0,33 L: 414 - 506 / Dosen 0,33 L: 759 -840 - 6 höhenverstellbare Roste - LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar - Digitale Temperaturkontrolle - Herausziehbarer Kompressor - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Geeignet für Klimaklasse 4 - Temp. +1 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,390 kW - Roste: 6x B 455 x T 400 mm - Inhalt: 587/392 Liter - Außenmaße: B 2065 x T 565 x H 890/905 mm - Gewicht (netto/brutto): 112/130 kg - Kältemittel: R290 - Energieeffizienzklasse: D (Spektrum A+++ bis E)

Weitere Informationen:
Länge:
57 cm
Breite:
207 cm
Höhe:
89 cm
Gewicht:
112.00 kg
Energie Effizienzklasse:
D
Leistungsaufnahme:
390 Watt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.985,83*
€ 2.257,70*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.116,59*
€ 2.377,89*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.257,70*
€ 2.686,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.219,59*
€ 2.641,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.103,22*
€ 2.502,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.043,53*
€ 2.431,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.985,83*
€ 2.363,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.