Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hogastra GLÜHWEINSPENDER GW10 CL für 2-10 Liter, mit manuell einstellbarem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hogastra GLÜHWEINSPENDER GW10 CL für 2-10 Liter, mit manuell einstellbarem
Hogastra GLÜHWEINSPENDER GW10 CL für 2-10 Liter, mit manuell einstellbarem
Artikel-Nr.:
     2813-403-1945
Hersteller:
     Hogastra
Herst.-Nr.:
     GW10
EAN/GTIN:
     k.A.

Hogastra GLÜHWEINSPENDER GW10 CL für 2-10 Liter, mit manuell einstellbarem Temperaturregler von ca. 30°C - 95°C.
Der Glühwein wird schonend erhitzt und lange Zeit heiß gehalten, ohne an Geschmack und Gehalt zu verlieren.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Höhe:
44 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
4.00 kg
Oberfläche:
glänzend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,23*
€ 428,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,36*
€ 418,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,03*
€ 402,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.