| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-403-1507 Herst.-Nr.: 423-1505 EAN/GTIN: 4017337045594 |
| | |
|
| | |
| SARO Neutralelement mit offenem Unterbau Modell E7/KNN1CA Made in Europe ´- Material: Edelstahl - Abgerundete Oberseite aus Edelstahl - 4 verstellbare Füße aus Edelstahl - mit Schublade B 280 x T 550 x H 120 mm - Offener Unterbau - Gewicht: 23 kg - Maße: B 400 x T 700 x H 850 mm
Weitere Informationen: | | Länge: | 70 cm | Breite: | 40 cm | Höhe: | 85 cm | Gewicht: | 20.00 kg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 757,58* | € 850,83* | | | | Lager 2813 | | | | | | Frei Haus | ab € 812,85* | € 906,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 876,94* | € 972,67* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.052,32* | € 1.157,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|