Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle C 1800 M von caso, Volumen 34 Liter, Gewerbemikrowelle - 1800 Watt,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mikrowelle C 1800 M von caso, Volumen 34 Liter, Gewerbemikrowelle - 1800 Watt,
Mikrowelle C 1800 M von caso, Volumen 34 Liter, Gewerbemikrowelle - 1800 Watt,
Mikrowelle C 1800 M von caso, Volumen 34 Liter, Gewerbemikrowelle - 1800 Watt,
Mikrowelle C 1800 M von caso, Volumen 34 Liter, Gewerbemikrowelle - 1800 Watt,
Artikel-Nr.:
     2813-403-1062
Hersteller:
     CASO DESIGN Braukmann
Herst.-Nr.:
     03088
EAN/GTIN:
     4038437030884
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Mikrowelle C 1800 M von caso, Volumen 34 Liter, Gewerbemikrowelle - 1800 Watt, 230 V. Keramikboden mit Mikrowellenreflektor.
Hochwertige Mikrowelle für die professionelle Gastronomie - Einfache manuelle Bedienung mit Drehknopf - 2 Magnetron - ca. 34 Liter Garraumvolumen - Einfache Reinigung - Flacher Keramikboden mit Mikrowellenreflektor - Gehäuse aus rostfreiem Edelstahl - Innenraum aus rostfreiem Edelstahl - Einstellbare Garzeit bis max. 60 Minuten - 7 Leistungsstufen - Anzeige: LED-Display - Innenraumbeleuchtung.
Maße 58 x 37 x 53 cm (BxHxT), Garraum 36 x 23 x 41 cm (BxHxT)


Kein Drehteller notwendig
Deutlich größere Nutzfläche
Gleichmäßige Verteilung der Mikrowellen für perfekte Garergebnisse
Auch für große, eckige Auflaufformen geeignet
Glatter Boden für eine leichte Reinigung


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
53 cm
Breite:
58 cm
Höhe:
37 cm
Gewicht:
35.50 kg
Leistungsaufnahme:
1800 Watt
Volumen:
34.00 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.143,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,26*
€ 1.602,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.322,51*
€ 1.573,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.241,35*
€ 1.477,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,05*
€ 1.420,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,07*
€ 1.360,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.