| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-402-953 Herst.-Nr.: 000920511812000000 EAN/GTIN: 4018082106165 |
| |
|
| | |
| Kaffeetasse obere 0,18l, stapelbar Form 1498 - uni weiß Schönwald Porzellan
Weitere Informationen: | | Material: | Porzellan | Farbe: | weiß | Gewicht: | 0.17 kg | spülmaschinengeeignet: | Ja | mikrowellengeeignet: | Ja | stapelbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 7,23* | | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 5,92* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 86,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|