Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel. Form 898 - uni weiß Schönwald


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel. Form 898 - uni weiß Schönwald
Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel. Form 898 - uni weiß Schönwald
Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel. Form 898 - uni weiß Schönwald
Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel. Form 898 - uni weiß Schönwald
Artikel-Nr.:
     2813-402-945
Hersteller:
     BHS
Herst.-Nr.:
     000911491811000000
EAN/GTIN:
     4018082061242
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

Zucker- und Marmeladendose 0,18l mit Deckel. Form 898 - uni weiß Schönwald Porzellan
Klare Linien, Robustheit und konsequente Ausrichtung auf Stapelbarkeit und Funktionalität zeichnen diese langjährig bewährte Systemgeschirr-Serie aus. Sowohl in der Kantine als auch im Besprechungsraum überzeugt das Geschirr mit seiner sachlichen Gestaltung.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
9 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.18 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 7,71*
€ 10,36*
Lager 2813
25
1
€ 4,95*
ab € 7,64*
€ 11,02*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.