Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale EVERDAY, Durchmesser: 240 mm, von Arcoroc, Farbe: uni weiss, aus Hartglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale EVERDAY, Durchmesser: 240 mm, von Arcoroc, Farbe: uni weiss, aus Hartglas
Schale EVERDAY, Durchmesser: 240 mm, von Arcoroc, Farbe: uni weiss, aus Hartglas
Artikel-Nr.:
     2813-402-864
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC G0570
EAN/GTIN:
     0883314151763
Suchbegriffe:
Glas-Schale
Glas-Schüssel
Glasschale
Glasschalen

Schale EVERDAY, Durchmesser: 240 mm, von Arcoroc, Farbe: uni weiss, aus Hartglas

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.69 kg
Form:
rund
Oberfläche:
glänzend
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,12*
€ 6,89*
Lager 2813
24
1
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.