Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeeobertasse CARAT, Inhalt: 0,18 ltr, stapelbar, Bauscher, uni weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeeobertasse CARAT, Inhalt: 0,18 ltr, stapelbar, Bauscher, uni weiss
Kaffeeobertasse CARAT, Inhalt: 0,18 ltr, stapelbar, Bauscher, uni weiss
Artikel-Nr.:
     2813-402-802
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000625511812000000
EAN/GTIN:
     4025068027222
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeeobertasse CARAT, Inhalt: 0,18 ltr, stapelbar, Bauscher, uni weiss

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.16 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,82*
€ 7,31*
26 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,88*
€ 7,39*
4 Tage
2
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 74,41008*
€ 92,36004*
3 Tage
24
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 79,62*
€ 97,99008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 87,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000625691812000000
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.