Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeetasse zum Geschirr EVERYDAY, aus Hartglas, weiß. Volumen 0,22 l, Höhe 6,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeetasse zum Geschirr EVERYDAY, aus Hartglas, weiß. Volumen 0,22 l, Höhe 6,5
Kaffeetasse zum Geschirr EVERYDAY, aus Hartglas, weiß. Volumen 0,22 l, Höhe 6,5
Kaffeetasse zum Geschirr EVERYDAY, aus Hartglas, weiß. Volumen 0,22 l, Höhe 6,5
Kaffeetasse zum Geschirr EVERYDAY, aus Hartglas, weiß. Volumen 0,22 l, Höhe 6,5
Artikel-Nr.:
     2813-402-687
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H7795
EAN/GTIN:
     0026102015421
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeetasse zum Geschirr EVERYDAY, aus Hartglas, weiß. Volumen 0,22 l, Höhe 6,5 cm, stapelbar.
( ehemals zu Form Evolution / Cylindrique )

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.22 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.22 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC 01526
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.