Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delight Zuckerdose Deckel Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delight Zuckerdose Deckel Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD
Delight Zuckerdose Deckel Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2999
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000982492062000000
EAN/GTIN:
     4018082830251
Suchbegriffe:
Zuckerdose
Zuckerschale
zuckerdose schönwald
zuckerdose

Delight Zuckerdose Deckel Höhe: 2,5 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.08 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,90*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.