Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delight Eierbecher mit Ablage 13 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Delight Eierbecher mit Ablage 13 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD
Delight Eierbecher mit Ablage 13 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2990
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     9 82 4000 6
EAN/GTIN:
     4018082830015
Suchbegriffe:
Eier-Becher
Eierbecher
eierbecher schönwald
eierbecher

Delight Eierbecher mit Ablage 13 cm Höhe: 2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.16 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,39*
€ 6,81*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,44*
€ 6,87*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.