Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffdeckel eckig milchig Maße: 9,6 x 9,6 x 1,1 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffdeckel eckig milchig Maße: 9,6 x 9,6 x 1,1 cm von SCHÖNWALD
Kunststoffdeckel eckig milchig Maße: 9,6 x 9,6 x 1,1 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2949
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000944509691070411
EAN/GTIN:
     4018082574827

Kunststoffdeckel eckig milchig Maße: 9,6 x 9,6 x 1,1 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,45*
€ 4,62*
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 4,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 58,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.