Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUNSTSTOFFDECKEL ECKIG (160°) PBT Maße: 9 x 9 x 1,5 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUNSTSTOFFDECKEL ECKIG (160°) PBT Maße: 9 x 9 x 1,5 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2947
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000944509091010117
EAN/GTIN:
     4018082798391

KUNSTSTOFFDECKEL ECKIG (160°) PBT Maße: 9 x 9 x 1,5 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.05 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 180 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 360 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.