Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepper Obertasse 0,22l Höhe: 5,9 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pepper Obertasse 0,22l Höhe: 5,9 cm von SCHÖNWALD
Pepper Obertasse 0,22l Höhe: 5,9 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2919
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000938527252000000
EAN/GTIN:
     4018082434978
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Pepper Obertasse 0,22l Höhe: 5,9 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.21 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.