Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Obertasse 0,19l Höhe: 6,3 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Obertasse 0,19l Höhe: 6,3 cm von SCHÖNWALD
Allure Obertasse 0,19l Höhe: 6,3 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2681
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912516962000000
EAN/GTIN:
     4018082527212
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Allure Obertasse 0,19l Höhe: 6,3 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 8,53*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,96*
€ 8,58*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 102,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.