Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Obertasse 0,08l Höhe: 5,2 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Obertasse 0,08l Höhe: 5,2 cm von SCHÖNWALD
Allure Obertasse 0,08l Höhe: 5,2 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2680
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912515862000000
EAN/GTIN:
     4018082529896
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Allure Obertasse 0,08l Höhe: 5,2 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.11 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 5,42*
€ 6,87*
25 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,45*
€ 6,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.