Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allure Obertasse stapelbar 0,19l Höhe: 6,5 cm von SCHÖNWALD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allure Obertasse stapelbar 0,19l Höhe: 6,5 cm von SCHÖNWALD
Allure Obertasse stapelbar 0,19l Höhe: 6,5 cm von SCHÖNWALD
Artikel-Nr.:
     2813-402-2679
Hersteller:
     Schönwald
Herst.-Nr.:
     000912511962000000
EAN/GTIN:
     4018082532469
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Allure Obertasse stapelbar 0,19l Höhe: 6,5 cm von SCHÖNWALD

Weitere Informationen:
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.18 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 6,89*
€ 8,92*
25 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 6,91*
€ 8,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 53,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.