Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Create Obertasse 0,33l Höhe: 6,6 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Create Obertasse 0,33l Höhe: 6,6 cm von BAUSCHER
Create Obertasse 0,33l Höhe: 6,6 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2556
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000653528362000000
EAN/GTIN:
     4025068878459
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Create Obertasse 0,33l Höhe: 6,6 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
11 cm
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,58*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.