Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Create Obertasse 0,26l Höhe: 6,2 cm von BAUSCHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Create Obertasse 0,26l Höhe: 6,2 cm von BAUSCHER
Create Obertasse 0,26l Höhe: 6,2 cm von BAUSCHER
Artikel-Nr.:
     2813-402-2555
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000653527662000000
EAN/GTIN:
     4025068878367
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Create Obertasse 0,26l Höhe: 6,2 cm von BAUSCHER

Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
0.23 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,28*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 120 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.